Gyorscserés adapterlap XPENT-hez 125 mm

Cikkszám: 361137 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Xpent
Magasság h 20,5 mm
Hossz l 66 mm
Hozzávaló színkód Xpent1-2
Termék fajtája Adapterlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361137 125
EAN / GTIN 4062406745554

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Rögzítőcsavarokkal.

Előny:

A meglévő GARANT vagy Allmatic NC befogók használhatóak az XPENT rátét- és előtétpofákkal.

Felhasználás:

A 125 méretű XTRIC rátétpofáknak az 1S, 1 és 2 XPENT-en való használatához.

Alapanyag:

Edzett acél

Alkalmazható:

XTRIC rátétpofák 363010363045 sz. 125 méret.

Figyelem:

A befogási tartomány megnövelése a befogó tornyok megfordításával adapterlapokkal kombinálva nem lehetséges.
Figyelem: Max. 72 Nm = 32 kN.