Szorítóvas sima 26,5 mm

Cikkszám: 329970 26,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ 26,5 mm
Befogó Top 65
Befogófelület Sima
Keménység 60 HR
Profil kerek
Hossz L 49 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 329970 26,5
EAN / GTIN 2050001927149
Gyártó száma TOP65GR26,5

Leírás

Kivitel:

Szorítóvasak, kerek profil, 0,5 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük adja meg a kívánt befogási ⌀-t.
Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

Előny:

  • 25%-kal nagyobb tartóerő mint az RD befogófejeknél.
  • Nincs rádiuszeltolódás a befogófej és a befogóeszköz rögzítése között, ezért szennyeződéssel szemben ellenálló
  • Egyedülálló merevség a befogószegmensek nagyfelületű felfekvése következtében.

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Ajánlás:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Figyelem:

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok külön rendelésre!
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
    Befogási ⌀ (0,5 mm emelkedéssel) (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz