{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ | 11 mm | |
Típus | 185 E | |
F | 66 mm | |
A | 73 mm | |
K | 84 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szög α | 15 fok | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 329555 11 | |
EAN / GTIN | 4045197724670 | |
Gyártó száma | 10130011100 |