{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 6341 | |
Befogási ⌀ | 18 mm | |
Típus | 355 E | |
F | 20 mm | |
K | 28 mm | |
Teljes hossz L | 123 mm | |
Fűrészmenet G | S20×2 mm | |
Szög α | 17,5 fok | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 329705 18 | |
EAN / GTIN | 4062406104665 |