{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 200 mm | |
Hossz L | 98 mm | |
Szélesség B | 35 mm | |
Magasság H | 40 mm | |
Furattávolság a | 15 mm | |
Furattávolság b | 22 mm | |
Horonyszélesség D | 17 mm | |
Menet DIN 912 | M12 | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313460 200 |