Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Nyers karima spirálmenetes tokmányhoz 92 mm

Cikkszám: 317000 92

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 92 mm
Tokmány ⌀-höz 80 mm
Váll ⌀ d2 56 mm
Furat ⌀ d3 20 mm
Magasság h1 47 mm
Karimavastagság h2 15 mm
Termék fajtája Esztergatokmány tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 317000 92
Gyártó száma 017113

Leírás

Kivitel:

Tisztán öntött, megmunkálatlan, homokfúvott, nagy ráhagyással.

Felhasználás:

DIN 6350 szerinti hengeres központos befogású esztergatokmányok DIN 800 orsófejekre történő rögzítésére. A nyers karimát a gép- és tokmányoldalon meg kell munkálni és illeszteni kell.

Alapanyag:

Szürkeöntvény

Alkalmazható:

310100; 310500 sz. hárompofás tokmányhoz, 312000; 312500 sz. négypofás tokmányhoz és 315630 sz. kombinált esztergatokmányhoz.
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
    Külső ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz