{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ROTA-S plus | |
Szabvány | DIN 702-3 | |
Befogó rövidkúp | 8 | |
Típus | 250 | |
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal | 10 mm - 250 mm | |
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal | 92 mm - 252 mm | |
Szorítási út pofánként S | 7,7 mm | |
Külső ⌀ A | 256 mm | |
Áteresztés E | 62 mm | |
Központosító kúp ⌀ B | 139,735 mm | |
Tőcsavarok száma | 4 | |
Tőcsavarok mérete | M16 | |
Belső hatszögkulcs K | 16 mm | |
Súly | 33,9 kg | |
Maximális fordulatszám | 4 200 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány |
Cikkszám | 313137 250/8 | |
EAN / GTIN | 2050001928917 | |
Gyártó száma | 0819133 |