Menetfúró toldó Belső hűtéssel 5

Cikkszám: 338450 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 M7
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 M9 − M10
Menet szár ⌀-höz d2 7 mm
Négyszöghöz K1 5,5 mm
Befogási hosszhoz l1 26 mm
Hosszabbító ⌀ D3 7 mm
Hosszabbító ⌀ D4 12,1 mm
Hosszabbító K2 5,5 mm
Hosszabbító L2 60 mm
Hosszabbító L3 130 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338450 5
EAN / GTIN 4045197603524

Leírás

Kivitel:

  • Hosszú ill. extra hosszú változat.
  • A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.
  • A nyomatékátvitel négyszöggel történik.
  • A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.

Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen elhelyezkedő mélyedések, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás öntvényfalak közvetlen közelében.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz