Kivitel:
- Nem változtatható forgásirányú gépekhez.
- Beállítható biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló, megvédi a menetfúrót a töréstől.
- Hosszkiegyenlítés húzó és nyomó üzemben, kiegyenlíti a gépi előtolás és a menetemelkedés közötti különbséget.
- Az automata előtolás idomszer szerinti menetet garantál.
- Automatikus gyors visszafutás 1,6: 1.
- Jobb és bal forgásirány átállítás nélkül lehetséges.
- Rubber-Flex szorítópatronok vagy gyorscsere-betétek használata.
- Rövid bevágási rugózás, forgácseltávolítás a menet roncsolása nélkül.
M3 − M12 és M10 − M30 méret kettős befogóeszközzel.
Kivitel - kép:
Anya a pontosan beállítható menetmélységhez, ± 0,1 mm.
Felhasználás:
- Forgó orsós befogású gépeken.
- Pontosan idomszer szerinti menetek vágásához.
- Előzetes átállítás nélkül használható bal- és jobbmenet fúrásához, zsák- és átmenő furatban egyaránt.
Tartalom:
Tartókar és a
333500 sz.-nál 2 többtartományú szorítópatronnal (Rubber-Flex), 2 villáskulcs és 1 csavarhúzó belső hatszög csavarokhoz a készüléknek megfelelően!
Opcionális tartozék:
333640 sz. rugalmas szorítópatronokat (Rubber Flex),
333630 sz. tartalék befogó eszközt lásd az alkatrészlistában.
Figyelem: