Menetvágó tokmány MLA IK 50 bar SK 40

Cikkszám: 338100
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
49 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: DIN 69871; ISO 7388-1
  • belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral
  • Alak: AD

Leírás

Kivitel:

  • Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.
  • A menetfúró / formázó élettartama akár 300 %-kal is megnőhet.
  • Belső hűtőfolyadék ellátás 50 bar-ig.
  • Biztonságos befogás ER szorítópatronokhoz való gyorscsere betétekben.
  • Szárkúp körfutása a betét kúpjához képest < 3 µm.

Felhasználás:

Szinkronorsós megmunkáló központokon.
  • A menetfúró / szinkronorsó emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére.
  • A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatronok, lásd a 308881-309240 sz. (ER11 / 16 / 25 méret). ER menetfúró szorítópatronok négyszöggel, lásd a 309399 - 309413 sz. (ER 11 /16 / 25 méret).
Gyorscsere-betétek és közdarabok, lásd 338120338142 sz.
Kúpvonócsapokat lásd 308600308806 sz.
Hűtőfolyadék-csöveket HSK-hoz lásd 309880 sz.
Dugókulcsokat HSK-hoz lásd a 309890 sz. alatt.

Figyelem:

Maximális fordulatszám 4000 min-1.