{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Dmin | 30,5 mm | |
Dmax | 38,5 mm | |
d3 f7 | 25 mm | |
⌀ d4 | M6 mm | |
h2 | 15,2 mm | |
h4 | 7 mm | |
h5 | 33,4 mm | |
Szorítóerő | 5 kN | |
Termék fajtája | Szerkezet befogórendszer |
Cikkszám | 370017 5 | |
EAN / GTIN | 4030618238768 | |
Gyártó száma | 23340.0030 |