Villás szorítóvas letörve 14X200 mm

Cikkszám: 371600 14X200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6315B
Szabvány DIN 6315 B
Horonyszélesség 14 mm
Teljes hossz 200 mm
Magasság 25 mm
Szélesség 38 mm
Felfogó csavarokhoz M12; M14
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 371600 14X200
EAN / GTIN 4020772070519
Gyártó száma 70516

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.
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
    Horonyszélesség×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz