Peremes anya M30

Cikkszám: 375390 M30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6331
Menet M30
Teljes hossz 45 mm
Kulcsnyílás SW 46 mm
Sarokméret e 51,3 mm
Váll ⌀ 58 mm
Perem magasság 8 mm
Termék fajtája Anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375390 M30
EAN / GTIN 4020772082178
Gyártó száma 82172

Leírás

Kivitel:

Peremes anya (= 1,5 d magas) DIN 6331, kovácsolt.

Szabvány:

DIN 6331

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.
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
    Menet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz