Peremes anya M14

Cikkszám: 375390 M14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
323 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6331
Menet M14
Teljes hossz 21 mm
Kulcsnyílás SW 21 mm
Sarokméret e 23,4 mm
Váll ⌀ 28 mm
Perem magasság 4,5 mm
Termék fajtája Anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375390 M14
EAN / GTIN 4020772082246
Gyártó száma 82248

Leírás

Kivitel:

Peremes anya (= 1,5 d magas) DIN 6331, kovácsolt.
Esztergált és mart.

Szabvány:

DIN 6331

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.
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
    Menet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz