{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6842 | |
Furattávolság g | 57 mm | |
Furattávolság e | 70 mm | |
Furattávolság f | 65 mm | |
Befogási magasság h, a csavar közepéig | 55 mm | |
Furat ⌀ d | 11 mm | |
Szorító löket | 50 mm | |
Tartóerő P (nyomás és húzás) | 25 000 N | |
Teljes magasság H | 179 mm | |
Teljes hossz L | 460 mm | |
Nyomócsavar | M12×50 mm | |
Termék fajtája | Tolórudas gyorsszorító |
Cikkszám | 376720 7 | |
EAN / GTIN | 4020772008598 | |
Gyártó száma | 557404 |