Kivitel:
- Nagy tartóerejű neodímium mágneses rendszer.
- 380500 sz. állandó mágnesasztallal.
- Billentés a hosszanti tengely mentén.
- Forgatási tartomány 0 − 45°. Szögpontosság ±5 s. Alátételezési méret 0°-nál = 3 mm.
Párhuzamosság ±0,005 / 100 mm. - Keresztirányú pólusosztással 0,5 mm sárgaréz / 1,4 mm acél.
- Maximális pontosság rendkívül lapos felépítés mellett.
Felhasználás:
Köszörülési- és szikraforgácsolási munkákhoz.
Tartalom:
Fadoboz és szinusz átszámító táblázat fok / szögpercből mm-be.