Kivitel:
Alumínium, acélkék eloxált. Üzemi nyomás 3,5 − 8 bar. A végső vákuum kb. 80 mbar (92 % vákuum). Az integrált zajcsillapító csökkenti a zajkibocsátást. Síklapúság ± 0,5 mm.
Előny:
Kedvező árú belépő rendszer. Alacsony karbantartási igényű. Azonnal használatra kész.
Felhasználás:
Vákuumos befogáshoz vákuumszivattyú nélkül.
Tartalom:
Ütközőtárcsa, sűrített levegő tömlő ⌀10 mm (1 m), Venturi fúvóka (1×).
Tömítőzsinór ⌀4 mm (10 m).
Figyelem:
Venturi fúvóka alkalmazása esetén hűtőfolyadék emulzióval végzett megmunkálás nem tanácsos.