{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány ⌀ | 250 mm | |
Magasság | 70 mm | |
Magasságtűrés | + 0,5 / − 2 mm | |
Nem mágneses mag ⌀ | 30 mm | |
Maximális felfúrási ⌀ | 50 mm | |
Furatkör ⌀ | 140 / 220 mm | |
Menet ⌀ | 8×M6 | |
Súly | 20 kg | |
Névleges tapadóerő | 135 N/cm2 | |
Központosító ⌀ | 80 mm | |
Központosítási mélység | 5 mm | |
Termék fajtája | Mágneses befogótokmány |
Cikkszám | 380810 250 | |
EAN / GTIN | 4045197310934 | |
Gyártó száma | 244.06-250 |