Elektromos állandómágnes asztal UniPower 508UP

Cikkszám: 382000 508UP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 790 mm
Szélesség 480 mm
Magasság 51 mm
Pólusszám 40
Pólusosztás 62 mm
Súly 150 kg
Max. tartóerő 241 kN
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Mágnesasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 382000 508UP
EAN / GTIN 2050001777713
Gyártó száma QX508UP

Leírás

Kivitel:

  • Innovatív és szabadalmaztatott monoblokk szerkezet a maximális merevség és megbízhatóság érdekében.
  • Gyorscsatlakozó elektromos csatlakozókkal.
  • Menetes perselyek minden pólusban nagy szilárdságú anyagból.
  • Robusztus a monoblokk szerkezetnek és az integrált póluslapok felhasználásának köszönhetően.

Előny:

  • A vibrációmentes megmunkálás kíméli a szerszámot és gépet.
  • Zavaró megfogóelemektől mentes ötoldalas megmunkálás.
  • A mozgatási utak teljesen kihasználhatóak.
  • Jelentősen csökkennek az átszerelési idők.
  • Áramszünetre nem érzékeny.
  • Gyors és pontos párhuzamos lapú marás.
  • Egyenletes befogóerő a teljes befogási felületen.
  • Csekély szerkezetmagasság
  • Nagyon nagy tartóerők
  • A munkadarabok egyszerűen és gyorsan pozícionálhatóak.

Felhasználás:

A forma-, berendezés- vagy gépgyártás területén használható.

Tartalom:

ST200FA vezérlés 5 pólusú csatlakozóval, egy mágnesasztal vezérléséhez.

Opcionális tartozék:

Pólushosszabbítók 382010 sz.

Figyelem:

Telepítő csomag több elektromos állandómágnes asztal vezérléséhez külön rendelésre szállítható!
Az áramkábel szállítása csatlakozó dugó nélkül történik. Hálózati csatlakozás 400 V / 50 Hz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek