{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány ⌀ | 150 mm | |
Magasság | 50 mm | |
Magasságtűrés | 0 / − 1 mm | |
Furatkör ⌀ | 132 mm | |
Menet ⌀ | 4×M8 | |
Mágneses mező magassága | 8 mm | |
Súly | 7 kg | |
Névleges tapadóerő | 100 N/cm2 | |
Póluslap kopóréteg vastagság | 5 mm | |
Központosító ⌀ | 110 mm | |
Központosítási mélység | 4 mm | |
Párhuzamos pólusosztás | 1,9 mm | |
Lehetséges központosító furat J | 24×5 mm | |
Termék fajtája | Mágneses befogótokmány |
Cikkszám | 380776 150 | |
EAN / GTIN | 2050001943644 | |
Gyártó száma | 244.01-150 |