Lamellatömb (külön, nem mágneses)

Cikkszám: 380820
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
27 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

  • Acél-sárgaréz kötés.
  • Hosszanti- és keresztirányú pólusosztás. Sík vagy prizmás felülettel.
  • 1 mm sárgaréz / 3 mm acél lamellák, ragasztott, kötőcsap nélkül.
  • A lamellatömbök önmagukban nem mágnesesek.
  • Magasság-tűrés ± 0,5 mm.

Felhasználás:

  • Csak mágnesasztalokkal együtt alkalmazható szabálytalan alakú munkadarabok megmunkálásához.
  • A tömbökbe bármilyen profil kimunkálható.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz