Kézi demagnetizáló készülék

Cikkszám: 380863
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
26 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

  • Könnyű ház az egyszerű használat érdekében és 3 m kábel csatlakozóval.
  • Áramellátás 230 V / 50 Hz, védettségi osztály IP42, teljesítményfelvétel 220 VA. Automatikus lekapcsolás > 50 °C-nál. Bekapcsolási időtartam 30%.

Felhasználás:

Nagyobb munkadarabok felületének lemágnesezéséhez. Mobil felhasználás.