Barázdált vákuumasztal Venturi rendszer

Cikkszám: 384905
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
12 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Alumínium, acélkék eloxált. Üzemi nyomás 3,5 − 8 bar. A végső vákuum kb. 80 mbar (92 % vákuum). Az integrált zajcsillapító csökkenti a zajkibocsátást. Síklapúság ± 0,5 mm.

Előny:

Kedvező árú belépő rendszer. Alacsony karbantartási igényű. Azonnal használatra kész.

Felhasználás:

Vákuumos befogáshoz vákuumszivattyú nélkül.

Tartalom:

Ütközőtárcsa, sűrített levegő tömlő ⌀10 mm (1 m), Venturi fúvóka (1×).
Gumi adapterlap (1×).

Figyelem:

Venturi fúvóka alkalmazása esetén hűtőfolyadék emulzióval végzett megmunkálás nem tanácsos.