Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Jelölőtű, ⌀ D1: 3mm

Cikkszám: 358756 3

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0 mm
Rádiusz R1 1 mm
⌀ D1 3 mm
Alkalmazható 358752
Termék fajtája Gravírozó- és jelölőtűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358756 3
Gyártó száma 550474

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Jelölőtű, ⌀ D<sub>1</sub>: 3mm

Jelölőtű, ⌀ D1: 3mm

érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
162,00 €
(54,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
⌀ D1 3 mm
L1 53,5 mm 53,5 mm
L2 0 mm 0 mm
Alkalmazható 358752 358725
Rádiusz R1 1 mm 0,5 mm
Típus 1560MLN
Termék fajtája Gravírozó- és jelölőtűk Gravírozó- és jelölőtűk

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz