Kivitel:
Levegő meghajtású gyors forgású orsó, kiviteltől függően állandó fordulatszám, terhelés alatt is, 25.000 − 65.000 ford./perc. Max. teljesítmény 1kW.
Előny:
- Nagyobb megmunkálási sebesség kisebb szerszámok esetén.
- Kíméli a gépet − a fordulatszámot a gyors forgású orsó hozza létre − a géporsó áll.
- Tartósan használható a léghűtés következtében. Nincsenek állásidők.
- Hosszabbodik a szerszámok élettartama.
- A szerszámok nagyon jó felületminőséget hoznak létre − kevesebb utómunka szükséges.
Felhasználás:
A gyors forgású orsók növelik a forgácsoló- és előtoló sebességet. Főként kis átmérőjű (6 mm) szerszámoknál használható.
Tartalom:
Gyors forgású orsó, szorítópatron, felfogó anya, kulcs, vakdugó, légszűrő, csatlakozó tömlő.
Opcionális tartozék:
Szerszámváltó feltét az autom. szerszámcsere érdekében. Csak külső levegő bevezetés esetén szükséges − külön rendelésre.
Figyelem:
Száraz, tiszta levegőt használjon, kb. 6,2 bar.
További orsók külön rendelésre: Minden gyakori szárkivitel, különböző teljesítmény kategóriák és fordulatszámok.