Kivitel:
- Nagyon karcsú ház és nagy körfutási pontosság.
- A precíziós tű- és axiális csapágyak következtében maximum 0,003 mm eltérés érhető el nagyon kicsi ház ⌀-nél.
- Kúp és ferdén lemunkált részek edzett csapágyacélból (61−63 Rockwell).
Leírás:
A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.
Felhasználás:
Olyan esztergálási és köszörülési munkákhoz, amelyeknél kis fej ⌀ és nagy pontosság szükséges.