Kivitel:
- Edzett test és forgócsúcs.
- Edzett forgócsúcs, többszöri utánköszörülés lehetséges.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
- Meghosszabbított csúccsal, csúcsszög 60° / 30°.
Leírás:
A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.
Felhasználás:
Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.
A meghosszabbított csúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homlokfelületéhez. Különösen másoló esztergáláshoz alkalmas.