Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Homlokmenesztő készlet fatokban jobbos 5

Cikkszám: 327450 5

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp 5
Munkatartomány ⌀ 13 mm - 100 mm
Központosító csúcs ⌀ 6 / 12 mm
Súly 4,9 kg
Termék fajtája Homlokmenesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 327450 5
Gyártó száma 088503

Leírás

Kivitel:

  • Csúcsszög 60°, befogó gyűrű ⌀ 8 − 80 mm.
  • Az előfeszített, axiálisan állítható tányérrugó-köteg kiegyenlíti a különböző központmélységeket.
  • A csúcs problémamentesen utánköszörülhető.

Felhasználás:

Az esztergagép orsókúpjába történő befogáshoz.

Tartalom:

1 alaptest 327520 sz. (jobb és bal forgásirányhoz alkalmas).
1 központosító csúcs 327660 sz., 6 mm ⌀, a 13 − 24-es méretű menesztőtárcsához.
1 központosító csúcs 327660 sz., 12 mm ⌀, a 21 − 40-es méretű menesztőtárcsához.
4 menesztőtárcsa a 13 − 100 mm ⌀-jű munkatartományhoz (327600 ill. 327610 sz.: 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64 méret; 327640 ill. 327650 sz.: 51 − 100 méret).
A fadobozban további 6 menesztőtárcsa és 3 központosító csúcs fér el (a 9 − 160 mm ⌀-jű munkatartomány teljessé tételéhez).

Figyelem:

Ellendarab a 321750 és 321770 számhoz.