{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK5 | |
Ház ⌀ D | 62 mm | |
Hasznos hossz B | 51 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 54 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,003 mm | |
Munkadarab tömeghez | 1 300 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320700 5 | |
EAN / GTIN | 4045197313263 | |
Gyártó száma | 5WP |