{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Legkisebb ⌀ d | 19 mm | |
Rövidebb fejhossz L1 | 93,5 mm | |
Fejhossz L | 121,5 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Maximális fordulatszám | 3 200 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 550 kg | |
Kúpszög a | 60 fok | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321360 86/4 | |
EAN / GTIN | 4045197882400 |