{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Legkisebb ⌀ d | 16 mm | |
Rövidebb fejhossz L1 | 78 mm | |
Fejhossz L | 100 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Maximális fordulatszám | 3 800 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 330 kg | |
Kúpszög a | 60 fok | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321360 64/3 | |
EAN / GTIN | 4045197880789 |