{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Legkisebb ⌀ d | 13 mm | |
Rövidebb fejhossz L1 | 68,5 mm | |
Fejhossz L | 86,5 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Maximális fordulatszám | 4 200 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 170 kg | |
Kúpszög a | 60 fok | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321360 54/3 | |
EAN / GTIN | 4045197880772 |