{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK6 | |
Ház ⌀ D | 102,5 mm | |
Hasznos hossz B | 172,5 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 50 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A | 18 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,01 mm | |
Csúcs hossza C | 78 mm | |
Munkadarab tömeghez | 2 500 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320670 6 | |
EAN / GTIN | 4019208017099 | |
Gyártó száma | 058673 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Forgócsúcs meghosszabbított csúccsal 60° / 30° 6
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 294,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
762,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
846,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 2 500 | 3 500 | 2 500 |
Ház ⌀ D | 102,5 | 105 | 105 |
Maximális körfutáshiba | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Morse kúp | MK6 | MK6 | MK6 |
Hasznos hossz B | 172,5 | 150 | 169 |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 50 | 50 | 50 |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs |