Fix 60° VHM központosító csúcs 80/4

Cikkszám: 323200 80/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp 4
Fejhossz L 57,5 mm
Külső ⌀ D 80 mm
⌀ d 65 mm
Maximális körfutáshiba 0,001 mm
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 323200 80/4
EAN / GTIN 4045197882509

Leírás

Kivitel:

  • Nagy pontosságú VHM csúcs. Alakzáró HM szerkezet az optimális stabilitás és törésállóság érdekében, ezáltal nincs szükség további biztonsági eszközökre.
  • Csócsszög 60 °.
  • Magas felületminőségű szár az optimális elhelyezkedés érdekében.
  • A teljes szerszám edzett és köszörült.
  • Keményfém hegyek nagy kopású felhasználáshoz.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Nagy pontosságú alkatrészek csiszoló megmunkálásához.

Opcionális tartozék:

Kiszerelő anya 323230 sz.

Figyelem:

A kiszerelő anyát külön rendelje meg. A geometriai méretek DIN 806 E szerint készültek.
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
    Legnagyobb ⌀ / Morse-kúp Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz