{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse-kúpos szár | 3 | |
Befogási tartomány | 3 mm - 16 mm | |
Külső ⌀ | 56 mm | |
L1 nyitva | 89 mm | |
L1 zárva | 102,5 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341125 3 | |
EAN / GTIN | 4250261511067 | |
Gyártó száma | 100 0160 MK3 0 |