Futuro Top, R+L, ″QuickPlus″ gyorscserélő fúrótokmány Futuro Top, R+L, ″QuickPlus″.

Cikkszám: 627197000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627197000
EAN / GTIN 4061792234987
Gyártó száma 627197000
L-szám L01750 733

Leírás

Leírás:

  • Egyszerű, gyors és kényelmes fúrótokmánycsere a Metabo QuickPlus gyorscsererendszerrel
  • Stabil kialakítás fémhüvellyel (1 hüvely)
  • Rostálló kialakítás, alkalmas az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú forgatáshoz
  • Magasabb forgatási pontosság 0,35 mm-ig
  • Magasabb forgatási pontosság az óramutató járásával megegyező irányú forgatáshoz maximum 50 Nm-ig
  • Minden Metabo LTX-3 géphez illik QuickPlus gyorscsererendszerrel.