Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6, ″Quick″ gyorsváltós menetfúró tokmány Futuro Plus, M4-M6, ″Quick″.

Cikkszám: 627235000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627235000
EAN / GTIN 4007430330802
Gyártó száma 627235000
L-szám L01750 865

Leírás

Leírás:

  • Gyorsfúró tokmány négyszögletes és hengeres fúróval ellátott csapok befogásához
  • Egyszerű, gyors és kényelmes fúrószerszámcsere a Metabo ″Quick″ gyorscserélő rendszerének köszönhetően
  • Kialakítás műanyag hüvelyben; 1 hüvely; nem ütésálló; alkalmas az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú forgatáshoz
  • Fúrószerszám szélessége: 1,5-8 mm; fúrótokmány négyszögletes foglalattal 3,5 mm az M4 és 5,0 mm az M6 esetében
  • Fér minden Metabo LT és LTX ″Quick″ géphez (nem Quick Plus).