{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 13-1/2 | |
Befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Külső ⌀ | 42,4 mm | |
Fúrófej hossza nyitva | 51 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 60,9 mm | |
Befogó | 9/16-20 coll | |
Maximális gépteljesítmény | 1 100 W | |
Radiális reteszelés | igen | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 342204 13-9/16 | |
EAN / GTIN | 4019208450292 | |
Gyártó száma | 1322450 |