Fúrótokmány hengeres szárral 32

Cikkszám: 341265 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Körfutási pontosság: ≤ 20
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral

Termékadatok

Technikai adatok

Körfutási pontosság ≤ 20 µm
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
belső hűtés Igen, max. 50 bar-ral
Befogási tartomány 1 mm - 16 mm
Külső ⌀ 50 mm
Fúrófej hossza nyitva 81,9 mm
Fúrótokmány hossz zárva 92 mm
Teljes hossz 141,9 mm
Szárhossz 60 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Termék fajtája Fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 341265 32
EAN / GTIN 4062406086633

Leírás

Kivitel:

  • Jobb és bal forgásirányhoz.
  • Karcsú felépítésű.
  • Célirányos hűtőfolyadék továbbítás.

Előny:

  • Nagyon rugalmasan használható a hengeres szárnak köszönhetően.
  • Optimális rögzítő nyomatékok a szerszámnál.

Tartalom:

Keresztmarkolatos Torx szorítókulccsal.