{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 65/12 | |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Külső ⌀ | 34 mm | |
Fúrófej hossza nyitva | 61,5 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 68 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 12 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 12,056 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341010 65/12 | |
EAN / GTIN | 4019208195124 | |
Gyártó száma | 871004 |