{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 13/12 | |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | |
Külső ⌀ | 42,5 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 90 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 12 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 12,065 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341455 13/12 | |
EAN / GTIN | 4019208069067 | |
Gyártó száma | 305221 |