{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-3 | |
Kúpméret | 8 | |
Külső ⌀ A | 315 mm | |
Áteresztés E | 103 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 96 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 142 mm | |
Tőcsavarok száma | 4 | |
Tőcsavarok mérete | M16 | |
Kulcsnégyszög K | 14 mm | |
Súly | 50 kg | |
Maximális fordulatszám | 2 300 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 310700 315/8 | |
Gyártó száma | 101365 |