{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-3 | |
Kúpméret | 6 | |
Külső ⌀ A | 250 mm | |
Áteresztés E | 76 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 83 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 124 mm | |
Tőcsavarok száma | 4 | |
Tőcsavarok mérete | M12 | |
Kulcsnégyszög K | 12 mm | |
Súly | 30 kg | |
Maximális fordulatszám | 3 000 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 310700 250/6 | |
Gyártó száma | 100555 |