{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-3 | |
Kúpméret | 5 | |
Külső ⌀ A | 160 mm | |
Áteresztés E | 42 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 66 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 92 mm | |
Tőcsavarok száma | 4 | |
Tőcsavarok mérete | M10 | |
Kulcsnégyszög K | 10 mm | |
Súly | 8,5 kg | |
Maximális fordulatszám | 4 600 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 310700 160/5 | |
Gyártó száma | 100744 |