Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Hárompofás esztergatokmány,acél rövidkúpos felfogással 125/4 mm

Cikkszám: 310700 125/4

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 702-3
Kúpméret 4
Külső ⌀ A 125 mm
Áteresztés E 32 mm
Magasság pofák nélkül H1 69 mm
Magasság pofákkal H2 93 mm
Tőcsavarok száma 3
Tőcsavarok mérete M10
Kulcsnégyszög K 9 mm
Súly 5,5 kg
Maximális fordulatszám 5 500 min-1
Színkódok a tartozékokhoz Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmányok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 310700 125/4
Gyártó száma 101692

Leírás

Kivitel:

  • Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
  • Öntvény vagy acél test.
  • Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
  • A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
  • Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Az esztergatokmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.
DIN 55027 orsófejekhez tőcsavarokkal és peremes anyákkal.

Szabvány:

DIN 702-3.

Tartalom:

1 készlet = 3 edzett fúrótokmány-pofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofa, befelé lépcsőzetes.
1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd a 314000315200 sz. alatt. Védőbetétet lásd 312800 sz.

Figyelem:

Ékrudas hárompofás esztergatokmányt lásd 313110313140 sz.
A DIN 702-3 a régi DIN 55029 szabványnak felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Külső ⌀ A / kúp (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz