Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Alaptartó V30

Cikkszám: 319151 V30

Termékadatok

Technikai adatok

Furatkés fej típushoz A
Alkalmazható VDI
Termék fajtája VDI szerszámbefogó tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319151 V30
Gyártó száma 090-102030A

Leírás

Kivitel:

  • Szerszámspecifikus manuális Y tengely (​± 1 mm).
  • Mozgó beállító csapokkal, így beigazító léc már nem szükséges.
  • Egyszerűen átállítható belsőről külső hűtőfolyadék hozzávezetésre.

Először sikerült egy olyan alapbefogót létrehozni, amely dobrevolveren és toronyrevolveren is használható. Függetlenül a mindenkori beigazító mechanikától.
Modulárisan felépülő rendszer.

Előny:

  • Kisebb kopás az élnél.
  • Költség és idő csökkentés.
  • Magasság- és forgó beállítás (beigazítás).
  • Az alaptartó minden VDI és Mazak gépen használható.
  • Moduláris, egy alaptartó, sokféle felfogási helyzet.
  • Nagyon nagy csillapító jellemzők.
  • Minden szerszám közvetlen hűtőfolyadék csatlakozással.
  • Alacsonyabb költségek a hatékonyabb raktárkezelés következtében.
  • Nagyobb termelékenység a továbbfejlesztett pozícionálásnak köszönhetően.

Felhasználás:

Torony- és dobrevolverhez alkalmas.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz