{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
Furat d2 (H6) | 20 mm | |
VDI méret | VDI 20 | |
Külső ⌀ d3 | 40 mm | |
d6 | 50 mm | |
l1 -0,2 | 67 mm | |
l2 | 54 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 20 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319150 20 |