Fúróbetét 26MK1

Cikkszám: 336820 26MK1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Rátűző ⌀ d 26 mm
Belső kúpméret 1
Teljes hossz L 78 mm
Hossz a tokmánytól 18 mm
Hossz a géporsótól 93,5 mm
Termék fajtája Gyorscserés befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 336820 26MK1
EAN / GTIN 4045197310477
Gyártó száma 3110300

Leírás

Felhasználás:

Morse-kúpos és kiütőlapos szerszámokhoz, pl. csigafúrók, süllyesztők, stb.
Hengeres szárú szerszámoknál a 345000 sz. kúpos szorítóhüvelyt kell használni.

Alkalmazható:

336800 sz. gyorsváltó befogó.
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
    Rátűző ⌀ d / belső kúp (mm / MK) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz