Gyorscserés adapter, ER-Mini belső anyához ER 32 11

Cikkszám: 319774 11
Kedvezmény
111,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Termékadatok

Technikai adatok

belső hűtés igen
Körfutási pontosság ≤ 3
Külső ⌀ D 45 mm
A-méret kinyúlási hossz 43,5 mm
Termék fajtája Gyorscserés tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319774 11
EAN / GTIN 4062406328979

Leírás

Kivitel:

  • Két részes kivitel, mely alaptestből és precíziós felfogó anyából áll.
  • Kiváló minőségű szerszámacélból, minden működő felület edzett és megmunkált.

Előny:

Különösen egyszerűen kezelhető gyorscsere rendszer meghajtott szerszámokhoz (AGW). Készítse elő a gyorscserés adaptert a szerszámmal és cserélje ki a meghajtott szerszámmal. A felfogó anya golyóscsapágyazott.
Multiflexiblisen használható:
  • Az adapter gyorsan és egyszerűen cserélhető meghajtott szerszám alkalmazásánál.
  • Használható az összes különböző gyártmányú ER szorítópatronos befogós meghajtott szerszámhoz.

Felhasználás:

Fúró és maró megmunkáláshoz ER szorítópatronos befogós meghajtott szerszámokkal.