{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 8 mm | |
Befogó | PSC 50 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 48 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 318887 8 | |
EAN / GTIN | 2050001714664 | |
Gyártó száma | PS5.B08.K01.070 |